SKR-219BK 5連 ハイタイプ障子スクリーンブラック ミヤグチ企販 71144527

 

SKR-219BK 5連 ハイタイプ障子スクリーンブラック ミヤグチ企販 71144527
SKR-219BK 5連 ハイタイプ障子スクリーンブラック ミヤグチ企販 71144527

ハイタイプ障子スクリーンブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)展開時:2193、折畳時:435
内容量1個注文コード71144527品番SKR-219BK 5連
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自在蝶番を使っているので、折り方も自在です。

用途ちょっとした間仕切りや目隠しに高さ(mm)1785ブラック寸法(mm)展開時:2193×20×H1785、折畳時:435×90×H1785質量(kg)6.65材質天然木(パイン材)、不織布、ラッカー塗装幅(mm)展開時:2193、折畳時:435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする