R100S-W4 視線誘導標(ガードレール用・Φ100G) トーグ安全工業 71146426

視線誘導標(ガードレール用・Φ100G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ片面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
内容量1個注文コード71146426品番R100S-W4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。

タイプ片面 バンドサイズΦ38×Φ139.8サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)38
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,380/税込1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする