トーグ安全工業
視線誘導標(ガードレール用・Φ100G)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
橙・白
橙
白
橙・白
タイプ
両面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
片面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
両面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
片面 バンドサイズΦ38×Φ89.1
片面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
片面 バンドサイズΦ38×Φ114.3
片面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
両面 バンドサイズΦ38×Φ89.1
両面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
両面 バンドサイズΦ38×Φ114.3
両面 バンドサイズΦ38×Φ139.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71146444
品番
R100W-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
タイプ
両面 バンドサイズΦ38×Φ101.6
色
橙・白
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)
400
支柱径(Φmm)
38
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません