曜日別特売
80x1000x1000 タイバー1000NA UHMW-PE 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 71146785

タイバー1000NA UHMW-PE 板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)80
長さ(mm)1200
内容量1枚注文コード71146785品番80x1000x1000
参考基準価格(税別)¥276,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
厚さ(mm)80幅(mm)1000長さ(mm)1200材質ポリエチレン白色タイプU-PE100長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)+0.5以上幅公差(mm)0~+30.0質量(kg/枚)90.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする