曜日別特売
57056 オオサキ ロールシーツホルダー オオサキメディカル 71149716

※使用例

オオサキ ロールシーツホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71149716
品番
57056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計

材質
本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニル
サイズ
80cm用
直径×幅W(mm)
適合:130×800以下
寸法(cm)
85×17×17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする