オオサキメディカル
駆血・圧迫テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
71150163
品番
42031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
血液汚染による感染の心配がないディスポタイプの駆血・圧迫帯です。
感染対策
簡単に駆血・圧迫!!
業務の省力化
止血の状況を観察できる
肌荒れしにくい
コンパクトで取り出しやすいパッケージ
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
周囲:最大340
サイズ
フリー
質量(g)
71.5