曜日別特売
75170 PH スライディングシート オオサキメディカル 71150188

PH スライディングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)75
内容量1個注文コード71150188品番75170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付

用途
ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)材質ポリエステル100%長さ(mm)75幅(mm)70ベージュサイズ小さめ質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする