質量(kg)41.5最大積載量(kg)(底板・棚板)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×340×1770内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×339×1700ベース必須(別売 L6-B11)、安定ベース:単体使用時L6-B11の代わりに必須(別売 L6-B11AB)色ホワイト高さ(mm)1770材質(本体)鋼板、焼付塗装種類オープン奥行(mm)340間口(mm)900棚ピッチ(mm)20設置姿勢下置き用棚板4枚付(可動式)材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付