トーアボージン
防災面 かぶり型(フェイスシールド) NV-5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71156935
品番
NV-5
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヘッドギア式かぶり型フェイスシールド。両面防曇シールド。かぶり型フェイスシールド
用途
飛沫感染防止用
形状
防災面
質量(g)
160
機能
曇り止め
材質(シールド)
セルロース平面カーブ透明
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×320×0.8