M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157556

※使用例

M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157556
M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157556
M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157556
M18 BCT-0B APJ M18 ボードトリマー(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157556

M18 ボードトリマー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード71157556品番M18 BCT-0B APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
REDLINK Intelligenceにより工具を最適に制御
REDLINK Intelligenceが過電流を自動的に遮断、高負荷作業時のモーターの焼き付きを防ぐ

付属品バッグ、1/8インチコレット、1/4インチコレット、ビット、レンチ仕様LEDライト全長(mm)227質量(kg)0.84(本体のみ)、1.24(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18ビット径(mm)1/8"(3.1 )無負荷ストローク数(min-1)28000コレット径(Φmm)1/4"(6.3 )
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

【開封動画】ミルウォーキー M18 ボードトリマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする