ホシモト
丸型絶縁スペーサー(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法L1(mm)
20
20
25
30
40
50
60
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71157653
品番
EOZ-1420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質
(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートめっき
寸法M(mm)
4
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法D(Φmm)
8
質量(g)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応