曜日別特売
EOZ-1460 丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト 71157705

EOZ-1460 丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト 71157705
EOZ-1460 丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト 71157705

丸型絶縁スペーサー(+)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L1(mm)60
内容量1個注文コード71157705品番EOZ-1460
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。

材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートめっき寸法M(mm)4寸法L1(mm)60寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法D(Φmm)8質量(g)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする