ホシモト
スペーサー(ガス管)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
17.3
13.8
17.3
21.7
寸法D2(Φmm)
12.7
9.2
12.7
16.1
質量(g)
7.5
2.8
3.3
4.2
12.3
6.7
7
7.5
12
15.3
16.8
18.3
20.2
23.4
23.5
17.2
24.5
34
45.7
56.3
60.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71157784
品番
EG10-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質
鉄
表面処理
三価クロメートめっき
寸法D1(Φmm)
17.3
寸法D2(Φmm)
12.7
寸法H(mm)
9.5
質量(g)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応