曜日別特売
EG15-28 スペーサー(ガス管) ホシモト 71157888

EG15-28 スペーサー(ガス管) ホシモト 71157888
EG15-28 スペーサー(ガス管) ホシモト 71157888

スペーサー(ガス管)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)21.7
寸法D2(Φmm)16.1
質量(g)34
内容量1個注文コード71157888品番EG15-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

機器取付時の空間の調整にご使用下さい。

材質表面処理三価クロメートめっき寸法D1(Φmm)21.7寸法D2(Φmm)16.1寸法H(mm)28質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: ボルト固定のスペーサーに使用
製造業

本来?の使用方法ではないかもですが、内径及び外径が使いたいボルトに一致していたので購入。長さを使いたいサイズにパイプカッターでカット、ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする