曜日別特売
CTG-003MBMJ ハンドミキサー用ボール3点セット クイジナート 71158956

ハンドミキサー用ボール3点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71158956品番CTG-003MBMJ
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドミキサー用の深型ミキシングボール
液体や生地を流し入れやすい注ぎ口付
底面と持ち手には滑り止め付きでしっかりとした安定感があります。
深めの形状で容量もたっぷり。飛び散りも抑えます。

材質本体:ポリプロピレン、グリップ:エストラマー寸法(mm)緑:305×237×H165、青:265×203×H142、黄:205×160×H115容量(L)緑:4.8、青:2.8、黄:1.4耐熱温度(℃)本体:110、グリップ:70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする