よこやま
パスタポット20cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71159568
品番
ETS-700
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
約218×340×210
質量(g)
約1300
サイズ(cm)
20
容量(L)
約4.5
本体高さ(mm)
約145