よこやま
ボウル15cm&パンチングボウル15cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71160216
品番
ETF-351
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
セット内容
ボウル、パンチングボウル
材質
18-8ステンレス
質量(g)
ボウル:約160、パンチングボウル:約100
サイズ(cm)
15
容量(L)
約1.0
目盛(mL)
300、500、700
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:約157×65、パンチングボウル:約160×64