曜日別特売
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669

 

PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669
PP-CTM20-5C プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ 71164669

プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード71164669品番PP-CTM20-5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット
可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。

材質ポリエチレンブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン寸法(cm)約35×43RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火のそばに置かないでください。
※この袋は幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-25
用途: ちょこっとしたものを人に差し上げるとき
金融・保険業

野菜やちょっとしたものを差し上げる時、これに入れて渡しています。
透けないし明るいカラーがとても良いです◎
買い物で何回か使ったあとはゴミ袋として使用しています。
やはり透けない袋は便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 71164669
2023-08-30
用途: ごみ袋や旅行時の仕分け用として
その他業種

カラーの手提げ袋が意外と売っていないことに気づき、こちらで購入。
非常に重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 71164669
2023-02-06
用途: 小物の仕分けに使用しました
株式会社ARF

5色で色分けできるので大変便利で仕分けして、わかりやすさもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする