B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895

 

B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895
B00427 DENIM浴用シリーズ 風呂椅子 LEC(レック) 71165895

DENIM浴用シリーズ 風呂椅子

(1件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
高さ(cm)25
内容量1個注文コード71165895品番B00427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デニムデザイン浴用シリーズ!表面加工の凹凸デザインにより極力汚れのたまり場を少なくした形状でキレイを長続き。
座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。凹凸加工が点で触れる、さらりとした肌ざわりの風呂いす。
おしりさらり!通気性が良く軽くて丈夫なアルミ脚タイプ。座面表面にデニム生地のようなデコボコデザイン加工。
デコボコがお尻を点で支えるので座った時にさらりと気持ち良い。またグリップ効果もあり、石鹸水のついた体もすべりにくいのが特徴。
アルミ4本足は乾きやすく、お手入れが楽らく。バスタブの縁にかけることで脚のヌメリ防止に。座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。

用途
バス用品(浴室)
高さ(cm)25ホワイト耐荷重(kg)100機能防カビ・抗菌剤配合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×255材質(すべり止め)EVA樹脂材質(脚)アルミニウム合金材質(座面)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン材質ポリプロピレン
注意
※パイプが破損し転倒するおそれがありますので、腰をおろしたままイスをひきずらないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03905669
2022-11-30
用途: 職場での入浴時
サービス業

軽くて安定感があります。座面もすべりにくく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする