曜日別特売
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665

 

TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665
TN-03W 金工鋸 エンジニア 71166665

金工鋸

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード71166665品番TN-03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

貴金属、アルミ、真鍮、銅などの金属や樹脂、木材などを自在に精密加工できる糸鋸。
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。
鋸刃はTN-13(#0)、TN-15(#2)、TN-17(#4)が各1枚付属しています。
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。

用途
金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。
彫金やシルバーアクセサリーの製作に。
ガラエポ基板の精密加工に。
ギターのオリジナルインレイ(貝殻)の加工に。
ご家庭の粗大ごみ(家具、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。
付属品刃:TN-13(#0)、TN-15(#2)、TN-17(#4)全長(mm)185質量(g)215フレーム固定型材質(グリップ)内寸幅(mm)フレーム:275材質(フレーム)高炭素鋼長さ内寸(mm)フレーム:110アズワン品番65-0261-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71166665
2023-01-04
用途: 模型製作
製造業

鋸刃の取り付けがしやすく、しっかり保持されて外れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする