材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500