TOP-27-2750  (3) カットオフ用バンドソーTOP フナソー 71167873

カットオフ用バンドソーTOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(5本)適合機種コーソク注文コード71167873品番TOP-27-2750 (3)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料適合機種コーソク材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
注意
※ご購入に際し、ご使用される機械をお伺いさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする