曜日別特売
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907

 

SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907
SD-C113(C) 5L加湿器 siroca 71167907

5L加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード71167907品番SD-C113(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,346

抗菌仕様で衛生面にも配慮。
たっぷり5Lも入る大容量の水タンクにより、最大で24時間の連続加湿が可能。
給水は1日1回で済むので、手間がかかりません。
水タンクは、気になる菌の繁殖を抑える抗菌仕様なので衛生的 。
清潔で心地のいいミストが、お部屋に絶えまなく潤いを与えます。
ミストが高温にならない超音波式だから、小さなお子様やペットと暮らすご家庭にも。

セット内容本体、取扱説明書(保証書)クリーム周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)30タンク容量(L)5コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)連続加湿時間(時間)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30床面積(m2)木造和室:10(6畳)、プレハブ洋室:16(10畳)加湿方式超音波振動加湿方式加湿量(mL/h)最大350
注意
※絶対に塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤は使わないでください。
※水タンク内部や本体、吹き出し口に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。
また、健康を害する原因、抗菌加工している水タンクや本体、吹き出し口の抗菌性能が失われる原因となります。
※ベンジン・シンナー・アルコール・研磨剤入り洗剤・みがき粉は使わないでください。傷・変質・変色の原因になります。
※連続使用時間は使用状況、環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71167916
2021-12-14
用途: 部屋の加湿

操作も簡単で効果もあるようです。タンク内の清掃ができない点やや不満です。衛生上検討していただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする