曜日別特売
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178

 

フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178
フ-GLBP10-5LP PPフラットファイル グラッセル コクヨ 71168178

PPフラットファイル グラッセル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)
ライトピンク
ライトピンク
ライトブルー
ライトグリーン
オフホワイト
ライトブルー・ライトグリーン;ライトピンク・オフホワイト
内容量1パック(5冊)注文コード71168178品番フ-GLBP10-5LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質表紙/R-PP、とじ具/再生PSライトピンクサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)18穴数2穴収納サイズA4収納枚数(枚)150(適正)外寸法・幅(mm)242外寸法・高さ(mm)307
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする