曜日別特売
5103190 除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー 棚橋工業 71168205

除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式(6本)
内容量1式(6本)注文コード71168205品番5103190
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

抗ウイルスウイルヘルスプレーは持続性・安全性を実現。
一吹きするだけで最長7日間抗ウイルス化。
アルコールフリーの為肌や素材を傷めず安心安全に利用が出来ます。

用途ソファ・衣類・制服・フロア・カーペット・スリッパ・カーテン・飛沫防止パネル・買い物かご・スポーツ用品、医療施設・商業施設・教育施設・オフィス・宿泊施設・故郷施設仕様持続性:7日間、短時間での効果:15分、ウイルス減少率:99.9%特性除菌・抗菌・抗ウイルス

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする