YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
節電タップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
電源コード(m)
2
0.3
1
2
3
コンセント個数
6
3
4
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170147
品番
H8S662WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
定格容量(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×26×269
材質
ABS
質量(g)
365
コンセント個数
6
電源コード(m)
2
アズワン品番
65-0526-33
絶縁種別
絶縁カバー付
シャッター
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応