曜日別特売
SF14021 キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170348

SF14021 キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170348
SF14021 キーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170348

キーレスソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71170348品番SF14021
参考基準価格(税別)¥248販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

口金E26のソケット。

材質フェノールブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170348
2022-11-15
用途: 単独でコードペンダントを制作する
株式会社K-PLAN建設業・工事業

黒いソケットを探していました。黒いコードをつなげておしゃれなコードペンダントを作ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする