YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170996
品番
LRD501WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
色
白
長さ(m)
約0.5
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約780
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×185×72
アズワン品番
65-0528-33
RoHS指令(10物質対応)
対応