曜日別特売
FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626

 

FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626
FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626
FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626
FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626
FM45K57W2A LED棚下照明450mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71171626

LED棚下照明450mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード71171626品番FM45K57W2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計

材質スチールシルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする