YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
人感明暗ナイトライトマグネット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71171818
品番
NBSML64WH
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品
ストラップ、シール付プレート
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(g)
約60
全光束(Lm)
約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×28×80
使用電池
単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)
約8
センサー感知方式
人感(赤外線)、明暗
点灯方式
スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式
マグネット/ストラップ
設置場所
室内
アズワン品番
65-0528-64
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
6
電球の種類
LED