曜日別特売
PC150-300A 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN) 71172378

 

PC150-300A 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN) 71172378
PC150-300A 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN) 71172378

止水ボール 保護カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ150-300用
内容量1枚注文コード71172378品番PC150-300A
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

止水ボール表面を保護するカバーです。

サイズ150-300用適合管径(Φmm)(最小/最大)157/300長さ(mm)500厚さ(mm)3質量(kg)1
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする