ホーシン(HOSHIN)
止水ボール 保護カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
500-1000用
100-200用
150-300用
200-400用
300-525用
350-600用
375-750用
500-1000用
600-1200用
750-1500用
800-1800用
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71172423
品番
PC500-1000B
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
止水ボール表面を保護するカバーです。
サイズ
500-1000用
適合管径(Φmm)
(最小/最大)500/1000
長さ(mm)
1445
厚さ(mm)
4
質量(kg)
13.4
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)