ホーシン(HOSHIN)
止水ボール 保護カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
サイズ
600-1200用
100-200用
150-300用
200-400用
300-525用
350-600用
375-750用
500-1000用
600-1200用
750-1500用
800-1800用
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71172439
品番
PC600-1200B
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
止水ボール表面を保護するカバーです。
サイズ
600-1200用
適合管径(Φmm)
(最小/最大)622/1200
長さ(mm)
1740
厚さ(mm)
6
質量(kg)
30.3
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)