曜日別特売
HAW-P ステンレス製水圧手動ポンプN型 ホーシン(HOSHIN) 71173175

ステンレス製水圧手動ポンプN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード71173175品番HAW-P
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

保守が簡単で耐久性に優れています。

用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)質量(kg)15(空時)タンク容量(L)15使用圧力圧力計のグリーンの範囲ホース長さ(m)3.2吐出量(mL/ストローク)27使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
注意
※ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
※ポンプのソケットとジャッキのプラグの接続時は、砂、ゴミなどをよく拭き取ってください。
※通常は、清水+添加液(防食・潤滑剤)を入れて使用してください。
※寒冷地で冬季は市販の不凍液を入れて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする