曜日別特売
HAS-GF 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 71173674

HAS-GF 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 71173674
HAS-GF 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 71173674

垂直アルミステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット種別背カゴ(吊り固定部用)注文コード71173674品番HAS-GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000

全てのたて込み簡易土留に対応可能。
アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。
連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。

用途開削構内を安全に昇降できます。付属品背カゴ、連結金具:吊り固定部用仕様後付け式。垂直アルミステップ標準セットへは、背カゴ吊り固定部用×1、連結部用×1をご使用ください。種別背カゴ(吊り固定部用)材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71173674HAS-GF71173683HAS-GLHAS-GF 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN) 71173683垂直アルミステップホーシン(HOSHIN)1セット
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする