Canon
カラーカードプリンター用紙 名刺 片面マット シルクホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(500枚)
1個(500枚)
1個(8000枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173717
品番
NS-215(WHITE)
参考基準価格(税別)
¥2,408
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙
紙厚(μm)
240
適合プリンタ
カラープリンタ
印刷方式
片面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
220
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
サイズ
名刺サイズ
色
シルクホワイト
入数(枚)
500
紙厚(mm)
0.24
アズワン品番
65-0436-19
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。