Canon
カラーカードプリンターCXシリーズ用プラスチックカード プラスチックカード厚口ピュアホワイト 両面 角丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(250枚)
注文コード
71173927
品番
7710004SH002CR-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)
サイズ
カードサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G2400
紙厚(mm)
0.7
ラベルサイズ(mm)
85.6×54
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
※30℃以上、湿度50%以上の環境で使用した場合には、給紙不良が発生する場合があります。
※商品の仕様上、使用前の状態でこすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。