061630-4705 フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学) 71215954

フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
内容量1セット適合サイズ(Φmm)47容量(mL)ファンネル:300注文コード71215954品番061630-4705
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥39,468
販売価格(税別)
35,880

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。

容量(mL)ファンネル:300容量(L)吸引びん:1適合サイズ(Φmm)47ホース口径(Φmm)10材質(ベース)SUS316アズワン品番64-3880-38
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする