定格消費電力(W)490コード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1質量(kg)約4.2スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)温度制御ニッケルサーミスタ1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○タイプ2面3通り切り替え