曜日別特売
KEHSV2VCY 抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート Panasonic(パナソニック) 71222586

抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(柄)チェリー柄
内容量1箱(6枚)注文コード71222586品番KEHSV2VCY
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さまざまなインテリアスタイルとコーディネイトできる床材に抗ウイルス加工を施し、リニューアルしました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12色(柄)チェリー柄材質(表面)特殊化粧シート材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードマット塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする