曜日別特売
E-3719 ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm パール金属 71222875

ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトグレー
内容量1枚注文コード71222875品番E-3719
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ふかふか快適!マイクロファイバーの超極細繊維はきめ細かく、束ねることで水分の入り込む隙間が多くでき、水滴を素早く給水する。裏面すべり止め加工。

材質ポリエステル100%ライトグレー質量(g)214寸法(幅W×奥行D)(mm)360×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 自宅の浴室前の足ふき

ちょっと小さかったかなと思ったけど、少人数家族なので逆に扱いやすくていいかもしれません。きれいなピンクで、もっふもふです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする