Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
71222893
品番
NNLK21515J
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
632
幅(mm)
150
タイプ
天井直付型
電力(W)
150
注意
※LEDライトバー別売り