- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377

 

- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377
モノタロウ

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブルー
容量(L)1
内容量1個注文コード71225377品番-
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です

用途小物部品の整理容量(L)1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)121×180×84有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×147×78ブルー材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー耐荷重(kg)3外寸法(縦×横×深さ)(mm)180×121×84最大積載段数3内寸法(縦×横×深さ)(mm)147×95×78外寸法・幅(mm)121外寸法・高さ(mm)84外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)78有効内寸法・幅(mm)95
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用にならない場合スタッキング収納はできません。

スムーズ組み立て! 快適整理整頓!
ジョイント部分側面同士をスライドしてはめ込む

縦に接続する場合は、コンテナ底面に付属のジョイント棒を4か所差しこみ、別のコンテナの上部の穴に差し込むだけ。
横に接続する場合は、コンテナ側面に溝があり別のコンテナを上からはめ込むだけでOK。
コンテナの入り口は緩やかな曲線になっており、細かいパーツもすくい上げるように取り出しやすい仕様になっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 棚の整理
製造業

細かい部品や園芸用のシャワーノズルも余裕で入る大きさで、棚を整理できるものを探していました。
価格も他のものに比べ非常に安く、重宝しており、10個以上個入しています。
が、2個以上で頼むと横に連結して送られてくるので、外すのに一苦労しています。

2025-09-04
用途: 工具の収納
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

ラックの上に置くため、コンテナが動くためラックに固定を
したいが、再度に穴が開いていると助かります。
固定するのが、困難です。

対象商品 : 71225429
2026-02-23
用途: 工具の整理
株式会社山中農・林・水産業

大きさも丁度よく、価格も大変お手頃でひじょうに満足しています。

2025-12-23
用途: 作業場ホイールバランスのウエイト用に使ってます
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く使い勝手がよく再度購入しました、今のところ割れたりもしていません

2025-03-17
用途: 倉庫の部品区分け

連結できるのでつなげて多種を保管でき、効率がよかった。

対象商品 : 71225386
2024-10-05
用途: 機械分解時のビスや小物部品等などの一時格納
サービス業

収納時にスタッキングが出来なかった。
よく見れば買いてあったけど・・・
丈夫そうだし色も良い感じ。入れた物も取りやすい。

対象商品 : 71225413
2024-05-31
用途: 社内整理

機械工具の整理棚として購入してみた。
色分けできたことでバラバラだった工具を元の位置に戻すようになりバッチリ整理できた。
もっと色を増やして欲しいです。

対象商品 : 71225413
2024-07-28
用途: ビス類の仕分け
建設業・工事業

大きさが丁度よい。 接続部分の硬さもちょうどよく、簡単に外れないので良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ジョイント棒のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2が参考にしています
2023-12-11
質問:
ジョイント棒なしでのスタッキングはできますか。
回答:
ジョイント棒なしでのスタッキングはできません。
1が参考にしています
2023-12-11
質問:
専用のフタの取扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-12-11
質問:
折りたためますか。
回答:
折りたたみはできない商品です。
2023-12-11

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする