曜日別特売
0381110 <Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付 ファミリー・ライフ 71225709

0381110 <Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付 ファミリー・ライフ 71225709
0381110 <Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付 ファミリー・ライフ 71225709
0381110 <Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付 ファミリー・ライフ 71225709

<Gravina>プレジデントリクライニングチェア フットレスト付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
色(張地)ブラック
内容量1台注文コード71225709品番0381110
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

贅沢な座り心地高級感漂う風格のプレジデントリクライニングチェア
深々と全身をあずけてくつろげるリクライニング&フットレスト仕様
スライド式フットレスト
リクライニング連動の可動式アームレスト
座面高さ調節、ロッキング機能、360°回転式!
特典:まくらにもなるランバーサポート。取り外し可能で腰当てやまくらに!※本商品はクッション付きです。キャスターは黒です。
お客様組立式

色(張地)ブラック全高(mm)900~1170座面高さ(mm)480~580本体質量(kg)18材質構造部材:スチール、ポリプロピレン、張り材:PUレザー、クッション材:ウレタンフォーム、シリコンフィル(ポリエステル)幅(mm)680質量(kg)(約)18ブラック高さ(mm)900~1170奥行(mm)710~1470耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり座高(mm)480~580ランバーサポートありヘッドレストあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71225718
2023-04-21
用途: デスクワーク
建設業・工事業

二カ月経ったらキコキコ異音が発生した。背もたれが偶にガクッとする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする