PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533

PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533
PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533
PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533
PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533
PCRZ 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN 71226533

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(18m)注文コード71226533品番PCRZ
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

油のみを素早く吸収します。(水は吸収しません。)
細かいミシン目が入っているので、手でカットができます。
小さくカットして、ウエス代わりにも活用できます。
ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出してご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途油専用 ウエスとして拭き取り用に 工具置き場に敷いて汚れ防止に 浮上油回収に材質ポリプロピレン形状ロール長さ(m)18寸法(縦×横)(mm)カット後:250×100対応寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3吸収量(L/箱)28ミシン目あり
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする