一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


営業車両のホイール鉄粉汚れ
簡単に落ちるので洗車が大変楽になりました。
もっと早くから使えばよかったと思いました。
安いのでボディに全体に吹きかけ粘土で鉄粉処理してます。
すごくツルツルボディになりオススメ!
欧州車のブレーキダストで汚れたフロントホイールも綺麗に落とす事ができました
一回で取れないブレーキダストの汚れも何回か繰り返したりブラシで擦ると綺麗に取れます。今のところコストパフォーマンスが一番良いように思いますが、
エアコン室内機で錆びた場所の錆を取るのに使っています。
樹脂部の貰い錆は取りきれませんが、軽いサビは取れるので楽です。
メーカー品と変わりません。
しかも大容量で湯水のごとく使用してます。
夏タイヤ⇔冬タイヤ交換時に使用してます。
ホイール用として販売されておりますが、洗車時ボディにも使用してみました。
結果としては最高です!
ボディの簡易コーティングも落ちることなく、細かな鉄粉はもちろん、目視できる鉄粉もしっかり除去できました!
そして付属のスプレーもしっかり噴霧できます!
ただ、ボディ全体となると指が疲れます。
コスパも良いので無くなったらリピートします!
一度廃盤となり、その他類似品で代用していましたが効果もこの商品に比べると
良くなくコスパも悪く再販されてすごくうれしいです!!待ってました!!
車体に付着した鉄粉除去に使用もしていますが使用後は十分に流さないと錆の原因になります。でも大満足の商品です。