曜日別特売
JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123

 

JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123
JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123
JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123
JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123
JU001 GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON 71229123

GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード71229123品番JU001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。
一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様バルブ無し種別使い捨てタイプ材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー形状くちばし型折たたみ式ホワイト入数(枚)50規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317)包装形態個包装対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-11ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする