JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139

 

JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139
JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139
JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139
JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139
JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139
JU002 GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製 GERSON 71229139

GERSON サージカルN95マスク 1箱20枚 立体構造お面式 アメリカ製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード71229139品番JU002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。
口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。
衛生的な使い捨てタイプ。
アルミノーズクリップで鼻にフィットし。
ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様使い捨てタイプ、バルブ無し材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)アルミワイヤー形状立体構造お面式ホワイト入数(枚)20規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-0160)対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-12ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする