A-231E-01-0-TC1-W 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器 71229263

※寸法図

静止表面用温度センサ A形シリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本仕様●グリップの有無:無●接触板:標準用熱電対タイプE注文コード71229263品番A-231E-01-0-TC1-W
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます

用途
樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上プラグ形状切りっぱなし材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレートパイプ長(mm)100ヘッド径(Φmm)15仕様●グリップの有無:無●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)被覆材シリコン向き(接触板)平行校正証明書-校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19243455
2022-12-08
用途: 道路舗装の路面表面温度等
教育・研究機関

以前使用していたものが、使用中にセンサー設置部のステンレスガードが切れて測定出来なくなったので、慌てて購入したが、注文した日に出荷をして頂き、次の日には手元に届いて直ぐに測定を再開できたので大変助かりました。
また、以前使用していたステンレスガードより丈夫そうなので、耐久性もありそうです。
どうもありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする