用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレートパイプ長(mm)100ヘッド径(Φmm)15仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)被覆材シリコン向き(接触板)平行校正証明書付き(検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図)校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500